※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNY-22K PNYパッキン 阪上製作所 13366476 PNY-22K PNYパッキン 阪上製作所 13366476

PNYパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13366476 品番 PNY-22K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質RN729 寸法H(mm)5.2 寸法d(mm)22 外径(Φmm)30 寸法D(mm)30 寸法l(mm)1.5 寸法G(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
シリンダパッキン

エアシリンダをオーバーホールしようとしたら、シリンダメーカーのパッキンセットが廃番になってたので個々の形状とサイズで選んでみました。届いたパッキンのおかげで無事に治すことが出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする