※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNY-28K PNYパッキン 阪上製作所 13366510 PNY-28K PNYパッキン 阪上製作所 13366510

PNYパッキン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13366510 品番 PNY-28K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質RN729 寸法H(mm)5.2 寸法d(mm)28 外径(Φmm)36 寸法D(mm)36 寸法l(mm)1.5 寸法G(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
シリンダパッキン

エアシリンダをオーバーホールしようとしたら、シリンダメーカーのパッキンセットが廃番になってたので個々の形状とサイズで選んでみました。届いたパッキンのおかげで無事に治すことが出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする