PPYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13366625 品番 PPY-8K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質RN729 寸法L(mm)2.5 寸法H(mm)2.9 寸法d(mm)4 外径(Φmm)8 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)7.5 寸法G(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする