阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PPYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13366650
品番
PPY-16K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は309円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
RN729
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
3.6
寸法d(mm)
11
外径(Φmm)
16
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
15
寸法G(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応