PPYパッキン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13366659 品番 PPY-20K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質RN729 寸法L(mm)3 寸法H(mm)4.3 寸法d(mm)14 外径(Φmm)20 寸法D(mm)20 寸法D1(mm)19 寸法G(mm)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする