阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PRYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13366686
品番
PRY-6K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
RN729
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
6
外径(Φmm)
10
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
1.5
寸法G(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応