阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PSDパッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13366826
品番
PSD-63K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
RN729
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
3.8
寸法d(mm)
53
外径(Φmm)
63
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
62.4
寸法G(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応