※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD-125K PSDパッキン 阪上製作所 13366860 PSD-125K PSDパッキン 阪上製作所 13366860

PSDパッキン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13366860 品番 PSD-125K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質RN729 寸法L(mm)3.5 寸法H(mm)5.6 寸法d(mm)110 外径(Φmm)125 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)124.3 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
シリンダパッキン

エアシリンダをオーバーホールしようとしたら、シリンダメーカーのパッキンセットが廃番になってたので個々の形状とサイズで選んでみました。届いたパッキンのおかげで無事に治すことが出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする