MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
鯵道 5G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13367237
品番
AD5-S722HAJI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フロートリグやキャロライナリグに対応。遠投性に優れ、沖のブレイクや潮流の変化に集まるアジを狙い撃ち。専用超高感度カーボンソリッドティップ採用で、遠方の小さなバイトも逃しません
用途
Hシリーズ
仕様
継数:2pcs、ライン:0.1-0.6lb
全長
7'2”ft
質量(g)
ルアー:1-15
サイズ(号)
PEライン:Fast
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800