トリプルクロス ショアジギング SHORE SLOW & SHORE RUBBER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13367700 品番TCX-962MH/SRJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

潮流の速いポイントや深場で活躍。ショアラバー&ショアスローの両方が楽しめる。

仕様継数:2pcs 全長9'6”ft 質量(g)ルアー:30-60 サイズ(号)PEライン:1-2.5 動作アクション:Regular Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする