トリプルクロス アジング ソリッドティップモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13367718 品番TCX-S632AJI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

規模の小さい一般的な足場の良いアジングポイントでは最も活躍するモデルです。軽量なジグヘッドリグを常夜灯の明暗部に正確にキャスト出来るアキュラシー性能に優れています。もちろん超高感度ソリッドティップで瞬時に掛けていく早業もこのモデルの得意技です。

仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb 全長6'3”ft 質量(g)ルアー:0.6-10 サイズ(号)PEライン:0.1-0.6 動作アクション:EX.Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする