曜日別特売
MOT-SPSTD02-PK 高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク MOTTERU 13368689

MOT-SPSTD02-PK 高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク MOTTERU 13368689
MOT-SPSTD02-PK 高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク MOTTERU 13368689
MOT-SPSTD02-PK 高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク MOTTERU 13368689
MOT-SPSTD02-PK 高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク MOTTERU 13368689
MOT-SPSTD02-PK 高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク MOTTERU 13368689

高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13368689品番MOT-SPSTD02-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。

材質アルミニウム/シリコン質量(g)約190本体質量(g)約160パッケージサイズ(mm)約94(W)×31(D)×173(H)mm対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130保証期間1年間特性充電使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする