大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の 握り玉
ニギリダマカナグアリクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13369661
品番
M8(20マル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
20
寸法Lf(mm)
金具なし:10、金具あり:12
ねじの呼び
M8