M8(30マル ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂 13369679 M8(30マル ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂 13369679 M8(30マル ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂 13369679

ニギリダマカナグアリクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13369679 品番 M8(30マル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)28 寸法D(mm)30 寸法Lf(mm)金具なし:16、金具あり:12 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする