大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の 握り玉
ニギリダマカナグアリクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13369731
品番
M12(40マル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,230
販売価格(税別)
¥
1,118
バスケットに入れる
寸法H(mm)
37
寸法D(mm)
40
寸法Lf(mm)
金具なし:18、金具あり:15
ねじの呼び
M12