変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374018
品番
HD4403
参考基準価格(税別)
¥834
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。
3重シールドなので映像も乱れが少なくなります。
短い距離で使う時に便利です。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
ケーブル長(m)
約1.0
コネクタ形状
HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
対応
3D映像対応
シールド
3重シールド
ケーブル径(Φmm)
約6
ケーブル種類
ストレート
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。