変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374027
品番
HD4410
参考基準価格(税別)
¥1,147
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。
3重シールドなので映像も乱れが少なくなります。
手頃な1.8mなので使い勝手はいいです。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
ケーブル長(m)
約1.8
コネクタ形状
HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
対応
3D映像対応
シールド
3重シールド
ケーブル径(Φmm)
約6
ケーブル種類
ストレート
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。