変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の HDMIケーブル
HDMI変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374140
品番
HD4670
参考基準価格(税別)
¥1,042
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
HDMI機器の映像をmicroHDMI機器に出力するケーブルです。
手持ちのHDMIケーブルでmicroHDMI搭載機器に接続する時に便利です。
コネクタ形状
HDMI A(メス) - micro HDMI(オス)
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
microHDMI(オス)
メス形状
HDMI A(メス)
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。