変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
USB変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374797
品番
CA1884
参考基準価格(税別)
¥522
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
A-microBタイプのUSB変換ケ-ブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
スマホなどのmicroBケーブルをAに変換する時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
12
コネクタ形状
USB A(メス) - USB micro B(メス)
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
メス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。