CP8999 USB変換アダプタ 変換名人 13375296

CP8999 USB変換アダプタ 変換名人 13375296
CP8999 USB変換アダプタ 変換名人 13375296
CP8999 USB変換アダプタ 変換名人 13375296
CP8999 USB変換アダプタ 変換名人 13375296

USB変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13375296品番CP8999
参考基準価格(税別)¥459販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

USBAをminiBに変換するアダプタです。
ドライブレコーダーなどを繋ぐ時に便利です。

ブラック質量(g)6コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×9×17変換タイプメス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする