変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の その他PC関連ケーブル
AV変換アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375400
品番
AV6094
参考基準価格(税別)
¥417
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
光デジタルオーディオの角型端子を丸型に変換するアダプタです。
オーディオ用角型端子をノートPCなどに繋ぐ時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
1
コネクタ形状
S/PDIF(角型 メス) - S/PDIF(丸型 オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×27×11
オス形状
S/PDIF(丸型オス)
メス形状
S/PDIF(角型メス)
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。