変換名人
変換名人の 記録メディア・メモリー
変換名人の 外付メモリカードリーダー
リーダーライター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375436
品番
OP1006
参考基準価格(税別)
¥1,875
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
USB接続の接触型ICカードリーダーライターです。
e-Taxでの確定申告や住基カードに対応します。
B-Casカードにも対応しています。
色
ホワイト
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×23×80
接続
USB A(オス)
対応メディア
ICカード
インターフェイス
USB 2.0
注意
※製品は国内向けの民生品です。