マウスパッド キャット ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13376179 品番GZ-01/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

220mm×260mmの大型サイズで広々使える
A4用紙程度の大型サイズのマウスパッドです。
マウスを広々使う必要がある時でも安心して使用できます。
クッション性に優れた厚手タイプ
厚さ約5mmのクッション性のある素材を採用。
マウスの操作音も抑えられるので、快適な作業が可能です。
マウスの種類を問わずに使用可能
光沢のない布地タイプのマウスパッドです。
マウスの読取り方式に関わらず、多くのマウスで使用が可能です。
かわいいネコのイラスト入り
ワンポイントのネコのイラスト入り。マウスを狙うネコがデスクを和ませます。

ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220.0×260.0×5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする