サーモスタット PK付

(5件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 純正品番19301-R40-A020/19301-RAA-A01/19301-RAA-A02 注文コード13378297 品番WH-HNB-78
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は純正品番など6種類から選べます 他の種類を見る

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。

タイプサーモスタット:Housing Integrated Type(インレット一体型) 純正品番19301-R40-A020/19301-RAA-A01/19301-RAA-A02
注意
※サーモスタットは車によって形状や仕様が異なります。仮に、取付けることが可能でも、その車に合うとは限りません。最悪の場合、車両故障につながる可能性がありますので、必ず純正品番から適用するサーモスタットをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
純正部品の劣化交換
株式会社 日本電子システムサービス 様

純正部品が経年劣化に因り樹脂部分の割れから漏水した為交換。 
注文後直ぐ届き、交換は多少面倒であった物の、無事漏水も回復し満足しています。 純正部品同等で安価に入手出来た事も満足しています。

対象商品:
13378315
2025-10-14
用途:
水温センサー交換

エンジンランプが点灯し、エアコンが作動せず、冷却ファンが回りっぱなし水温センサーを交換したら解消しました。満足しています。

対象商品:
13378315
2023-11-04
用途:
車検整備に
運輸・通信業

mh23sのワゴンRに使いました
水漏れ等はしてませんが年数経過してるので予防策に交換しました。
交換するのに何故か取り外す部品が多いですよね
ついでにウォーターポンプも交換しました
まだ暫くは乗れますね

1人が参考にしています
対象商品:
13378324
2024-05-30
用途:
サーモスタット交換

純正同等品ということで全く問題ありません。耐久性がどれくらいかわかりませんが、安く購入できたのでとりあえず満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
13378315
2023-04-15
用途:
メンテナンス

安くて使いやすいしかし、年々値段が上がって来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする