曜日別特売
M5 クロメ-トイダリング 大阪魂 13384817

 

M5 クロメ-トイダリング 大阪魂 13384817
M5 クロメ-トイダリング 大阪魂 13384817
M5 クロメ-トイダリング 大阪魂 13384817

クロメ-トイダリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)
内容量1袋(23個)注文コード13384817品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667

形状
普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

呼び径
M5
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
4.5
寸法t(mm)
0.4
寸法B(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする