M6(20マル ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂 13385176 M6(20マル ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂 13385176 M6(20マル ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂 13385176

ニギリダマカナグナシアカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13385176 品番 M6(20マル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)18 寸法D(mm)20 寸法Lf(mm)金具なし:10、金具あり:10 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする