M10(30マル ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂 13385201 M10(30マル ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂 13385201 M10(30マル ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂 13385201

ニギリダマカナグナシアカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13385201 品番 M10(30マル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)28 寸法D(mm)30 寸法Lf(mm)金具なし:18、金具あり:15 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする