曜日別特売
M14 ユニクロ Uナット(CAPツキ 大阪魂 13387775

 

M14 ユニクロ Uナット(CAPツキ 大阪魂 13387775
M14 ユニクロ Uナット(CAPツキ 大阪魂 13387775
M14 ユニクロ Uナット(CAPツキ 大阪魂 13387775

ユニクロ Uナット(CAPツキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径dM14
ピッチP(mm)2
内容量1個注文コード13387775品番M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法L(mm)
19.8
寸法s(mm)
22
寸法h(mm)
24.5
寸法m(mm)
11
呼び径d
M14
ピッチP(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする