大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレス タングレスインサ-ト 2TNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13390250
品番
5/16X18-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
サイズ
U5/16-18
区分
並目フリータイプ(2TNC)
外径(Φmm)
9.65〜10.16
適合ドリル径(mm)
8.4
呼び長さ
1D