M5-2.0D SUS316リコイルタングレス(P=0.8 大阪魂 13391065 M5-2.0D SUS316リコイルタングレス(P=0.8 大阪魂 13391065 M5-2.0D SUS316リコイルタングレス(P=0.8 大阪魂 13391065

SUS316リコイルタングレス(P=0.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13391065 品番 M5-2.0D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM5-0.8 区分メトリック並目 適合ドリル径(mm)5.2 呼び長さ2D 自由外径最大(Φmm)6.20〜6.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする