マイクロ灌水ミニバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード13393774 品番SMKS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。

用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)2 使用圧力(MPa)0.2以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20 適合ホース内径(Φmm)4

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13393774
2019-06-02
用途:
刄もの砥石に使用しています。

水の流量微調整に非常に役に立っています、ホースも細いのでいいです。

対象商品:
13393774
2017-08-24
用途:
スプリンクラーの閉塞

小型で丈夫で目立たなく開閉も確りしているので非常に便利に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする