M8 ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂 13395195 M8 ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂 13395195 M8 ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂 13395195

ニッケルBSクランプノブN(D35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13395195 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

<特長>
軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。
<材質>
樹脂部 : ABS樹脂
ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)

用途医療機器、測定機器、機械 寸法H(mm)20 寸法d(mm)18 寸法S(mm)8 寸法D(Φmm)35 寸法Lf(mm)11 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする