安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 負荷側 固定 JZSP-C7PI0D相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13400180 品番 DSVENYS-C7PI0D-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,954
販売価格(税別)
8,140

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)

用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A※,SGM7P-02A※,SGM7P-04A※,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A(※のモータは負荷側引出しのみ対応) 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 長さ(m)6 接続方法直結 保護等級IP65 ケーブルJZSP-C7PI0D-**-E 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする