用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)2
接続方法直結
保護等級IP67
バッテリー有
ケーブルJZSP-CVP07-**-E
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力固定
対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V