ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CVP07相当
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13401345
品番
DSVENYS-CVP07-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,095
販売価格(税別)
¥
16,450
バスケットに入れる
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
3
接続方法
直結
保護等級
IP67
バッテリー
有
ケーブル
JZSP-CVP07-03-E
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V