KUNIMORI
KUNIMORIの 直動部品
KUNIMORIの ケーブルキャリア
KUNIMORIの 周辺部品
サイルベアフレックス中間ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
13404976
品番
KSF50SB
参考基準価格(税別)
¥9,044
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量で簡単に取付ができます。
用途
サイルベアフレックスKSF-50-110用の中間部、摺動箇所に。
付属品
M3ボルト(1個)
トラスコ品番
354-0361
材質
本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅
幅(mm)
75
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
90
質量(g)
100
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。