KUNIMORI
KUNIMORIの 直動部品
KUNIMORIの ケーブルキャリア
KUNIMORIの 周辺部品
サイルベアフレックスジョイントカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
13404985
品番
KSF50CJ
参考基準価格(税別)
¥6,916
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
サイルベアフレックスKSF-50-110用の接続(延長)用に。
トラスコ品番
354-0357
材質
本体:ナイロン
質量(g)
22
ピッチ(mm)
20
断面径(Φmm)
収納内寸:24.25
最大径(Φmm)
収納ケーブル・ホース直径:21
最小内径(Φmm)
収納断面:53.5
最大外径(mm)
66.5
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。