KUNIMORI
KUNIMORIの 直動部品
KUNIMORIの ケーブルキャリア
KUNIMORIの 周辺部品
サイルベアライト取付けブラケット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13405055
品番
KSE2727MBL-1
参考基準価格(税別)
¥534
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で簡単に取付ができます。
用途
サイルベアライトKSE-2727用の両端部固定用に。
トラスコ品番
223-6300
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
36
高さ(mm)
35.5
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。