曜日別特売
KSE-1015SA-018-20X6 ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト KUNIMORI 13405125

ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱屈曲半径R(mm)18注文コード13405125品番KSE-1015SA-018-20X6
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。

用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。トラスコ品番223-6309材質ポリプロピレン質量(g)300ピッチ(mm)18内高(mm)10内幅(mm)15屈曲半径R(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする