カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13405369 品番MF755Cdw
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

A4カラーレーザー複合機 MF755Cdw ファクス・コピー・プリンター・スキャナーモデル
両面同時スキャン、NETEYE、LIPS LXに対応した充実のスペックと
アプリケーションライブラリによるカスタマイズも可能なハイエンドモデル。
カラー・モノクロ
毎分33枚(A4片面)のスピード印刷
両面同時読み取りADF
両面原稿を、1度のスキャンで同時に読み取ることが可能。原稿送りも自動でできるので、複数枚の読み取りが可能です。
より鮮やかに美しい高画質カラープリント
カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。
高い視認性で、快適に操作。5インチタッチパネル
見やすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを、直感的に操作できます。
無線・有線LAN&モバイル連携
Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。
アプリケーションライブラリー
使用頻度の高い操作や便利な機能を、ボタンひとつで実行できます。
繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷可能。
作業精度の向上につながります。

付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他 仕様ページ記述言語:LIPS LX ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大時:1440以下、通常スタンバイ時(平均):24.0、スリープ時(平均): 約1(有線/無線) エコマーク認定認定 枚数ADF原稿セット可能枚数:最大50枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×460×430(ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法) 本体質量(kg)約21.7(トナーカートリッジ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)占有スペース:591×917×891(給紙カセット引き出し時、フィーダー/フィーダーカバーオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3)、IEEE 802.11b/g/n(2,412〜2,472MHz) 原稿サイズ原稿台: A4/A5/B5/A6/レター/リーガル(最大216.0×297.0mm)、ADF(自動原稿送り装置):A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、最小48.0×85.0mm)長尺紙:630mmまで(片面1枚通紙) 使用環境温度:10℃〜30℃/湿度:20%〜80%(相対湿度・結露しないこと) プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0〜216.0mm×長さ:148.0〜356.0mm) 質量:60〜200g/m2、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0〜216.0mm×長さ:127.0〜356.0mm) 質量:60〜200g 給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4) 連続複写スピードA4等倍/片面→33枚/分、A4等倍/両面→29枚/分 使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0〜216.0mm×長さ148.0〜356.0mm) 給紙可能枚数(最大積載枚数)排紙トレイ:最大75枚 RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5455C008 適合トナートナーカートリッジ069シリーズ 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分名:a) エコマーク認定番号21 155 061

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
印刷
株式会社FKR 様 (サービス業)

買った直後から、有線で繋いでいるのにプリンタを認識しないことが頻出。毎回時間取られる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする