カラーレーザービームプリンター Satera LBP671C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13405414 品番LBP671C
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

A4カラーレーザープリンター LBP671C
連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。
ページ記述言語:CARPS2
カラー・モノクロ
毎分33枚(A4片面)のスピード印刷
コンパクト設計
ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。
カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。
より鮮やかに美しい高画質カラープリント
カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。
無線・有線LAN&モバイル連携
Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。

付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他 仕様ページ記述言語:CARPS2 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334 対応OSWindows Server 2008〜2022、Windows 7〜11、macOS(10.12.6〜13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412〜2,472MHz) 使用環境温度:10℃〜30℃/湿度:20%〜80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0〜216.0mm×長さ:148.0〜356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0〜216.0mm×長さ:127.0〜356.0mm) 給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大150枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0〜216.0mm×長さ148.0〜356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5456C012 適合トナートナーカートリッジ069シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A) エコマーク認定番号22 155 005

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする