10X35 グリ-ン+アプセットP=3 大阪魂 13406946 10X35 グリ-ン+アプセットP=3 大阪魂 13406946 10X35 グリ-ン+アプセットP=3 大阪魂 13406946

グリ-ン+アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80個) 注文コード 13406946 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,925
販売価格(税別)
9,932
長さ(mm)35 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする