UYEKI
UYEKIの 消臭・芳香剤
UYEKIの 消臭・芳香スプレー
アフタークッキング消臭スプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120mL×2本)
注文コード
13410908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
バイオ技術応用による米発酵エキスと天然消臭成分によるW消臭。天然由来成分99%。ラクトン含有香料配合。
用途
【スパイス消臭スプレー】ニンニクやネギなどの香味野菜をのせたまな板や餃子やカレーの調理後のキッチン周りに。
セット内容
スパイス消臭スプレー×2本
材質
エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料
使用の目安
1ヶ所につき3-4回(1本で約400回スプレーできます)
使用場所
キッチン
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体