MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAクリーニング用品
MCOの OAブラシ型クリーナー
TVクリーナモップ 5枚付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13415747
品番
TVA-CL01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ふわふわの極細繊維でほこりや小さなゴミをキャッチ
収納に便利な折りたたみ式ホルダー
セット内容
【ホルダー】1個、【シート】5枚
材質
【ホルダー】PP、【シート】PET
シート幅(mm)
110
寸法(長さL×幅W)(mm)
使用時/約 290×29、折りたたみ時/約 150×29
シート長さ(mm)
180