WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振パット
重ねる防振ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
13416429
品番
EGH-10
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。
厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。
色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途
洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。
設置面のキズ防止に使用
段差の調整やかさ上げする時に使用します。
材質
EPDM
長さ(mm)
90
幅(mm)
90
厚さ(mm)
10
色
黒
硬度
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ゴム製品の為、寸法表示と若干の誤差が生じる場合があります。
※使用環境により設置面への色移行の可能性はあります。
※屋外での使用は劣化の原因となります。エアコン室外機に使用される場合は劣化の進み具合にご注意ください。
※本製品を設置する際、設置物の荷重が均等にかかるように設置してください。配置のバランスが悪い場合、本来の効果を発揮できません。