8X12 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13417997 8X12 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13417997 8X12 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13417997

ステンメッキ(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 13417997 品番 8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,427
販売価格(税別)
5,843
長さ(mm)12 十字穴番号3 寸法a(mm)8.4 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする