無地フロストOPPギフトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード13418048 品番MFG-OP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

マットな手触り、くすみカラーが高級感を演出するOPPギフトバッグです。ワンポイントにシールを合わせるなどして、お店の顔を作りやすい無地デザインとなっています。ピンク、グリーン、グレーの3色カラー展開、またサイズバリエーションが豊富なため、アパレルや雑貨などの大きいギフトから理美容品やアクセサリーなどの小さなギフトまで幅広くお使いいただけます。

仕様両面同デザイン 材質OPP 幅(mm)150 グレー サイズ4 高さ(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする