2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13420498 品番HR-EB06W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。

付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
職場の事務所
有限会社 丸三機工 様

冬に缶やペットボトルの飲み物を温めたくて購入しました。200mlの小さいものでしたら9本くらい入ります。ちょうどいい熱さになるので、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
13420498
2023-05-31
用途:
薬品の冷蔵保管

要冷蔵の薬品を保管するために使用しています。以前の型番より数台使用しており、約1年で壊れてしまいますが、高さ30cmの棚なのでこの製品しか選択肢がありません。もう少し長持ちしてほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする