2電源式ポータブル電子適温ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13420507 品番HR-EB07W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。
開けずに中身が確認可能な透明窓付。
キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。
クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。

付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約6.1(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)13.0

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする