2電源式ポータブル電子適温ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13420516 品番HR-EB08W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。
オフィスでのサブ使いにもおすすめ。

付属品棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg)約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465 電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度5〜15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする